|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-64P5104 Herst.-Nr.: 2905846 EAN/GTIN: 4046356999427 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Dummy-modul, 2905846, Phoenix Contact Dummy-Modul ohne Funktion zum Auflegen nicht benutzter eigensicherer Signalkabel, mit steckbaren Push-in Anschlussklemmen. Weitere Informationen:  |  | Anschluss: | Push-in-Anschluss | Ausführung: | Dummy | AWG-Leiterquerschnitt: | AWG 24 bis 16 | Breite: | 17.5 mm | Farbe: | grau | Höhe: | 116 mm | Länge: | 113.7 mm | Leiterquerschnitt: | 0,2-1,5 mm² | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.0944 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Platzhaltermodul, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Verbindungsklemme, Anschlussklemme, Anreihklemme, Reihenklemme, Verbinder, Hutschienenklemme, Tragschienenklemme, Modul, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbind..., Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 34 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 30,07* | € 38,91* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 30,44* | € 40,00* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 31,03* | € 40,13* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 33,21* | € 42,99* |  |  |  | Lager 4502 | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 40,63* | € 52,34* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|