| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-64G856 Herst.-Nr.: EASI AB210 EAN/GTIN: 4099891493486 |
| | |
|
| | |
| Pneumatische AS-Interface Module Typ Kuhnke AirBox. AirBox Feldmodule mit digitalen Eingängen und pneumatischen Ausgängen; Betriebsspannung: 26,5 bis 31,6 VDC (Gelbkabel), Sensorversorgung: AS-i, Spannungsbereich: 18 bis 30 VDC, Druckbereich: 2,0 bis 8,0 bar, Umgebungstemperatur: 0 bis +55 °C, AS-i Spezifikation: 2.0, Schutzart: IP 65/67. EASi AirBox 1/32 mit erweitertem Adressbereich. Mit 2 oder 4 digitalen Eingängen, 2 unabhängig steuerbare 3/2-Wege-Ventile; Konfiguration: 7/A/7/E, Stromaufnahme: max. 200 mA, Luftdurchsatz: 350 bis 550 Nl/min (bei 6,0 bar), Maße: 80 x 45 x 48 mm (L x B x H). Technische Merkmale (Typ, Abluft, AS-I Kabelfarbe, Stabilität): EASi AB210, gefiltert, ge/sw, monostabil Weitere Informationen: | | Anzahl der Eingänge: | 4 | AS-i-Spezifikation: | 2 | Druckbereich: | 2-8 bar | Spannung: | 18-30 VDC | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AS-i-Ein-/Ausgabemodul, ASI-Ein-/Ausgabemodul, SAI-Ein-/Ausgabemodul, as-i modul ip65, as-interface modul, Automation, Pneumatik, Druckluftzubehör, Pneumatikzubehör, AS-Interface-Modul, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit, Interface Modul, Interfacemodul |
| | |
| |