Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS-Interface Modul, pneumatisch, EASI AB220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AS-Interface Modul, pneumatisch, EASI AB220
AS-Interface Modul, pneumatisch, EASI AB220
Artikel-Nr.:
     4502-64G854
Hersteller:
     Kendrion Kuhnke
Herst.-Nr.:
     EASI AB220
EAN/GTIN:
     4099891493479
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-Interface Modul
AS-i Kompaktmodul
AS-i Modul
AS-i Schaltschrankmodul
Abbildung kann abweichen. Pneumatische AS-Interface Module Typ Kuhnke AirBox. AirBox Feldmodule mit digitalen Eingängen und pneumatischen Ausgängen; Betriebsspannung: 26,5 bis 31,6 VDC (Gelbkabel), Sensorversorgung: AS-i, Spannungsbereich: 18 bis 30 VDC, Druckbereich: 2,0 bis 8,0 bar, Umgebungstemperatur: 0 bis +55 °C, AS-i Spezifikation: 2.0, Schutzart: IP 65/67. EASi AirBox 1/32 mit erweitertem Adressbereich. Mit 2 oder 4 digitalen Eingängen, 2 unabhängig steuerbare 3/2-Wege-Ventile; Konfiguration: 7/A/7/E, Stromaufnahme: max. 200 mA, Luftdurchsatz: 350 bis 550 Nl/min (bei 6,0 bar), Maße: 80 x 45 x 48 mm (L x B x H). Technische Merkmale (Typ, Abluft, AS-I Kabelfarbe, Stabilität): EASi AB220, gefasst, ge/ge, monostabil
Weitere Informationen:
Anzahl der Eingänge:
4
AS-i-Spezifikation:
2
Ausführung:
pneumatisch
Druckbereich:
2-8 bar
Produkt-Art:
AS-Interface-Modul
Spannung:
18-30 VDC
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: AS-i-Ein-/Ausgabemodul, ASI-Ein-/Ausgabemodul, SAI-Ein-/Ausgabemodul, as-interface modul, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit, Interface Modul, Interfacemodul, AS-Interface-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 309,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,16*
€ 367,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,81*
€ 367,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,20*
€ 323,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,90*
€ 314,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,57*
€ 300,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.