Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS-Interface Modul, pneumatisch, AIRBOX 32-F-SW-MO-GH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AS-Interface Modul, pneumatisch, AIRBOX 32-F-SW-MO-GH
AS-Interface Modul, pneumatisch, AIRBOX 32-F-SW-MO-GH
Artikel-Nr.:
     4502-64G838
Hersteller:
     Kendrion Kuhnke
Herst.-Nr.:
     AIRBOX 32-F-SW-MO-GH
EAN/GTIN:
     4099891493448
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-Interface Modul
AS-i Kompaktmodul
AS-i Modul
AS-i Schaltschrankmodul
Abbildung kann abweichen. Pneumatisches AS-Interface-Modul Typ: AirBox 32-F-SW-MO-GH Mit 4 digitalen Eingängen, 2 unabhängig steuerbare 3/2-Wege-Ventile; Konfiguration: 7/F/F/F, Stromaufnahme: max. 200 mA, Spannung: 20 bis 30 VDC (Schwarzkabel), Luftdurchsatz: 350 bis 550 Nl/min (bei 6,0 bar), Maße: 80 x 45 x 48 mm (L x B x H), gefiltert, ge/sw, monostabil
Weitere Informationen:
Anzahl der Eingänge:
4
AS-i-Spezifikation:
2
Ausführung:
pneumatisch
Druckbereich:
2-8 bar
Produkt-Art:
AS-Interface-Modul
Spannung:
18-30 VDC
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: AS-i-Ein-/Ausgabemodul, ASI-Ein-/Ausgabemodul, SAI-Ein-/Ausgabemodul, as-interface modul, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit, Interface Modul, Interfacemodul, AS-Interface-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 469,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,49*
€ 558,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,95*
€ 518,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,45*
€ 506,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,03*
€ 491,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.