|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-64G834 Herst.-Nr.: AIRBOX 32-S-GE-MO EAN/GTIN: 4099891493424 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Pneumatisches AS-Interface-Modul Typ: AirBox 32-S-GE-MO Mit 4 digitalen Eingängen, 2 unabhängig steuerbare 3/2-Wege-Ventile; Konfiguration: 7/F/F/F, Stromaufnahme: max. 200 mA, Spannung: 20 bis 30 VDC (Schwarzkabel), Luftdurchsatz: 350 bis 550 Nl/min (bei 6,0 bar), Maße: 80 x 45 x 48 mm (L x B x H), gefasst, ge/ge, monostabil. Weitere Informationen:  |  | Anzahl der Eingänge: | 4 | AS-i-Spezifikation: | 2 | Ausführung: | pneumatisch | Druckbereich: | 2-8 bar | Produkt-Art: | AS-Interface-Modul | Spannung: | 18-30 VDC | Gewicht: | 0.25 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |