Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS-Interface Modul, pneumatisch, AIRBOX 1-S-GE-MO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AS-Interface Modul, pneumatisch, AIRBOX 1-S-GE-MO
AS-Interface Modul, pneumatisch, AIRBOX 1-S-GE-MO
Artikel-Nr.:
     4502-64G822
Hersteller:
     Kendrion Kuhnke
Herst.-Nr.:
     AIRBOX 1-S-GE-MO
EAN/GTIN:
     4099891493370
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-Interface Modul
AS-i Kompaktmodul
AS-i Modul
AS-i Schaltschrankmodul
Abbildung kann abweichen. Pneumatisches Interface-Modul Typ: AirBox 1-S-GE-MO Mit 2 digitalen Eingängen, 2 unabhängig steuerbare 3/2-Wege-Ventile; Konfiguration: 3/F/F/F, Stromaufnahme: max. 200 mA, Luftdurchsatz: 350 bis 550 Nl/min (bei 6,0 bar), Maße: 80 x 45 x 48 mm (L x B x H), gefasst, ge/ge, monostabil.
Weitere Informationen:
Anzahl der Eingänge:
2
AS-i-Spezifikation:
2
Ausführung:
pneumatisch
Druckbereich:
2-8 bar
Produkt-Art:
AS-Interface-Modul
Spannung:
18-30 VDC
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: AS-i-Ein-/Ausgabemodul, ASI-Ein-/Ausgabemodul, SAI-Ein-/Ausgabemodul, as-interface modul, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit, Interface Modul, Interfacemodul, AS-Interface-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 450,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,81*
€ 536,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,49*
€ 527,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,14*
€ 491,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,78*
€ 479,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,55*
€ 468,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.