|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-64G820 Herst.-Nr.: AIRBOX 1-F-GE-MO EAN/GTIN: 4099891493363 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Pneumatisches Interface-Modul Typ: AirBox 1-F-GE-MO Mit 2 digitalen Eingängen, 2 unabhängig steuerbare 3/2-Wege-Ventile; Konfiguration: 3/F/F/F, Stromaufnahme: max. 200 mA, Luftdurchsatz: 350 bis 550 Nl/min (bei 6,0 bar), Maße: 80 x 45 x 48 mm (L x B x H), gefiltert, ge/ge, monostabil. Weitere Informationen:  |  | Anzahl der Eingänge: | 2 | AS-i-Spezifikation: | 2 | Ausführung: | pneumatisch | Druckbereich: | 2-8 bar | Produkt-Art: | AS-Interface-Modul | Spannung: | 18-30 VDC | Gewicht: | 0.252 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |