Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dual Low Power Operational Amplifier, SOIC-8, MCP6002-I/SN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dual Low Power Operational Amplifier, SOIC-8, MCP6002-I/SN
Dual Low Power Operational Amplifier, SOIC-8, MCP6002-I/SN
Artikel-Nr.:
     4502-63S9892
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6002-I/SN
EAN/GTIN:
     4099879095206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Abbildung kann abweichen. Verstärker, MCP6002-I/SN, ATMEL Der MCP6002-I/SN ist ein Operationsverstärker, der speziell für Allzweckanwendungen entwickelt wurde. Er hat ein 1 MHz Gain-Bandbreitenprodukt und eine 90°-Phasenspanne. Features * Rail-to-Rail-Eingang/Ausgang * Verstärkungs-Bandbreitenprodukt * Industrielle Temperatur * Erweiterte Temperatur Anwendungen * Automobilindustrie * Tragbare Geräte * Photodiodenverstärker * Analoge Filter
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
2
Ausführung:
Operationsverstärker
Gehäuse:
SOIC-8
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Gewicht:
0.00007 kg
Ursprungsland:
MY
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, comparator, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1500
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,39*
100
€ 8,95*
ab € 0,32*
€ 0,45*
2 Tage
69017
1
€ 14,99*
ab € 0,321*
€ 0,538*
3
€ 6,90*
ab € 0,32*
€ 0,65*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 585,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Microchip Technology
MCP6002-E/SN
€ 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.