Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3- to 8 Line Decoder, SOIC-16, onsemi MM74HC138M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3- to 8 Line Decoder, SOIC-16, onsemi MM74HC138M
3- to 8 Line Decoder, SOIC-16, onsemi MM74HC138M
Artikel-Nr.:
     4502-63S1105
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MM74HC138M
EAN/GTIN:
     4099879089885
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Abbildung kann abweichen. Decoder, MM74HC138M SMD, ON Semiconductor Der MM74HC138M ist ein 3- bis 8-Zeilendecoder mit fortschrittlicher Silizium-Gate-CMOS-Technologie und eignet sich gut für Speicheradressendecodierung oder Datenrouting-Anwendungen. Der Schaltkreis zeichnet sich durch eine hohe Rauschunempfindlichkeit und einen niedrigen Stromverbrauch aus, der normalerweise mit CMOS-Schaltkreisen in Verbindung gebracht wird, weist jedoch Geschwindigkeiten auf, die mit der stromsparenden Schottky-TTL-Logik vergleichbar sind. Der MM74HC138 hat 3 binäre Auswahleingänge (A, B und C). Wenn das Gerät aktiviert ist, bestimmen diese Eingänge, welcher der acht normalerweise hohen Ausgänge auf Low geht. Zwei aktive Low- und ein aktiver High-Eingang (G1, G2A\ und G2B\) erleichtern die Kaskadierung von Decodern. Die Ausgänge des Decoders können 10 Schottky-TTL-Äquivalenzlasten mit niedriger Leistung treiben und sind funktional und pin-äquivalent zum 74LS138. Alle Eingänge sind durch Dioden gegen VCC und Masse vor Schäden durch statische Entladung geschützt. Features * Fanout von 10 LS-TTL-Lasten * 80µA Maximaler niedriger Ruhestrom
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
25 mA
Gehäuse:
SOIC-16
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Produkt-Art:
3- to 8 Line Decoder
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00032 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Decoder, Decoder IC, 74hc logic, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 0,71*
48
€ 8,95*
ab € 0,39*
€ 0,71*
1
€ 6,90*
ab € 0,38*
€ 0,91*
2 Tage
1696
1
€ 14,99*
ab € 0,257*
€ 0,977*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nexperia
74HC138D,653
€ 0,348*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.