Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50.030, Schalldämpfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
50.030, Schalldämpfer
50.030, Schalldämpfer
50.030, Schalldämpfer
Artikel-Nr.:
     4502-63G650
Hersteller:
     Kendrion Kuhnke
Herst.-Nr.:
     50.030
EAN/GTIN:
     4099891493097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
filter schalldämpfer
Schalldämpfer M 5 Typ 50.030. Typ: 50.030, Schalldämpfer
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.0056 kg
Geeignet für:
Rohrkupplung und Nippel
Gewindegröße:
M5
Länge:
26 mm
Zubehörart:
Schalldämpfer
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Armatur, Pneumatikarmatur, Automation, Pneumatik, Druckluftzubehör, Pneumatikzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 150 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.