Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwenkverschraubung M 5 50.123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwenkverschraubung M 5 50.123
Schwenkverschraubung M 5 50.123
Artikel-Nr.:
     4502-63G160
Hersteller:
     Kendrion Kuhnke
Herst.-Nr.:
     50.123
EAN/GTIN:
     4099891492786
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschwenkverschraubung
Schwenkverschraubung
Schwenkverschraubung Druckluft
T-Schwenkverschraubung
mit 3 Gewindeschlüsseln M 5.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Gewindeanschluss M5
Gewindegröße:
M5
Material:
Messing
Zubehörart:
Schwenkverschraubung
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Winkelschwenkverbindung, Winkelschwenkverschraubung Pneumatik, schwenkverschraubung, Armatur, Pneumatikarmatur, Druckluftschlauchanschluss, Reduziernippel, Reduzierstück, Reduzierungen, Automation, Pneumatik, Druckluftzubehör, Pneumatikzubehör, Schwenkanschluss, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Nippel, Schlauchverschraubung, Verschraubung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,58*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 150 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.