|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-62S9078 Herst.-Nr.: 74HC08D,653 EAN/GTIN: 4099879088963 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Vierfach-OP-Gatter mit 2 Eingängen, 74HC08D,653, NXP Der 74HC08D ist ein Quad-2-Eingangs- UND-Gatter. Die Eingänge enthalten Klemmdioden. Dies ermöglicht die Verwendung von Strombegrenzungswiderständen, um die Eingänge an Spannungen über VCC anzuschließen. Features * Entspricht dem JEDEC-Standard JESD7A Weitere Informationen:  |  | Ausgangsstrom: | 5.2 mA | Gehäuse: | SOIC-14 | max. Temperatur: | 125 °C | min. Temperatur: | -40 °C | Montage: | SMD | Produkt-Art: | Quad 2-Input AND Gate | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.00018 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: IC Interface, Interface-IC, 4000 cmos, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein, Schnittstellen IC |
|  |  |
| |