Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOR-Gatter, 4,5 V, 5,5 V, SO14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOR-Gatter, 4,5 V, 5,5 V, SO14
NOR-Gatter, 4,5 V, 5,5 V, SO14
Artikel-Nr.:
     4502-62S8902
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74HCT02D
EAN/GTIN:
     4099879086372
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
NOR-Gatter, SN74HCT02D, Texas Instruments Der SN74HCT02D enthält vier unabhängige NOR-Gatter mit 2 Eingängen. Sie führen die boolesche Funktion Y = A - B oder Y = A + B in positiver Logik aus. Features * Betriebsspannungsbereich von 4,5 V bis 5,5 V * Ausgänge können bis zu 10 LSTTL-Lasten treiben * Niedriger Eingangsstrom von maximal 1 μA * Eingänge sind TTL-spannungskompatibel
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
4 mA
Eingangsspannung:
5.5 V
Gehäuse:
SOIC-14
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00018 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: HCT Logic, HCT-Logik, NOR-Gate, NOR-Gatter, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, nor gate, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.