Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quad 2-Input NAND Gate, SOIC-14, NEXPERIA 74HCT132D,653


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quad 2-Input NAND Gate, SOIC-14, NEXPERIA 74HCT132D,653
Quad 2-Input NAND Gate, SOIC-14, NEXPERIA 74HCT132D,653
Artikel-Nr.:
     4502-62S8807
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HCT132D,653
EAN/GTIN:
     4099879086365
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
HCT Logic
Abbildung kann abweichen. Quad-Trigger mit 2 Eingängen, 74HCT132D,653, NEXPERIA Der 74HCT132 ist ein Quad-NAND-Gatter mit 2 Eingängen und Schmitt-Trigger-Eingängen. Die Eingänge enthalten Klemmdioden. Dies ermöglicht die Verwendung von Strombegrenzungswiderständen, um die Eingänge mit Spannungen über VCC zu verbinden. Schmitt-Trigger-Eingänge wandeln langsam wechselnde Eingangssignale in scharf definierte, jitterfreie Ausgangssignale um.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
4 mA
Eingangsspannung:
7 V
Gehäuse:
SOIC-14
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Produkt-Art:
Quad 2-Input NAND Gate
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.00018 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: HCT-Logik, NAND-Gate, NAND-Gatter, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, Schmitt-Trigger, nand gate, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,20*
1
€ 6,90*
ab € 0,152*
€ 0,45*
2 Tage
6787
5
€ 14,99*
ab € 0,149*
€ 0,531*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,46*
€ 0,88*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nexperia
74HCT1G32GW,125
€ 0,1319*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.