|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-62S8773 Herst.-Nr.: CD74HCT32M EAN/GTIN: 4099879086341 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logik, CD74HCT32M, Texas Instruments Das CD74HCT32M ist ein Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logik-Vierfach-ODER-Gatter mit 2 Eingängen. Dieses Produkt enthält vier 2-Eingangs-ODER-Gatter in einem Gehäuse. Die Logikgatter nutzen die Silizium-Gate-CMOS-Technologie, um ähnliche Betriebsgeschwindigkeiten wie LSTTL-Gatter mit dem geringen Stromverbrauch von integrierten Standard-CMOS-Schaltungen zu erreichen. Features * Ausgeglichene Laufzeiten und Übergangszeiten * Significant power reduction compared to LSTTL Logic ICs Weitere Informationen:  |  | Ausgangsstrom: | 4 mA | Eingangsspannung: | 5.5 V | Gehäuse: | SOIC-14 | max. Temperatur: | 125 °C | min. Temperatur: | -55 °C | Montage: | SMD | Produkt-Art: | Quadruple 2-Inputs OR Gate | Ursprungsland: | MY | Gewicht: | 0.00018 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: HCT Logic, HCT-Logik, OR-Gate, OR-Gatter, 74hct, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein |
|  |  |
| |