Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EEPROM 256 kbit, SOIC-8, AT24C256C-SSHL-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EEPROM 256 kbit, SOIC-8, AT24C256C-SSHL-T
EEPROM 256 kbit, SOIC-8, AT24C256C-SSHL-T
Artikel-Nr.:
     4502-62S304
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT24C256C-SSHL-T
EAN/GTIN:
     4099879150943
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Abbildung kann abweichen. EEPROM, AT24C256C-SSHL-T, ATMEL Der AT24C256C-SSHL-T bietet 131.072/262.144 Bits eines seriellen, elektrisch löschbaren und programmierbaren Festwertspeichers (EEPROM), organisiert als 16.384/32.768 Wörter zu je 8 Bits. Dieser Baustein ist für den Einsatz in vielen Automobilanwendungen optimiert, bei denen ein niedriger Stromverbrauch und eine niedrige Betriebsspannung wichtig sind. Features * Schmitt-Trigger, gefilterte Eingänge zur Rauschunterdrückung * Bidirektionales Datenübertragungsprotokoll * Schreibschutz-Pin für Hardware-Datenschutz * Hohe Verlässlichkeit
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SOIC-8
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Spannung:
1,7-5,5 V
Speichergröße:
256 kbit
Taktfrequenz:
1 MHz
Technologie:
EEPROM
Zugriffszeit:
550 ns
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00017 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Speicherbaustein
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
4000
Frei Haus
ab € 0,39*
€ 0,49*
4000
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,69*
2 Tage
2801
1
€ 14,99*
ab € 0,828*
€ 1,437*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 1.960,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Batronix
BX32P BARLINO
€ 205,68*
Zubehör
Batronix
BX40 BAGERO
€ 333,68*
Zubehör
Batronix
SOP8-DIP8 PRO
€ 100,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.