Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50.021, Schlauchverschraubung, Ms, für Schläuche 6 x 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
50.021, Schlauchverschraubung, Ms, für Schläuche 6 x 1
50.021, Schlauchverschraubung, Ms, für Schläuche 6 x 1
50.021, Schlauchverschraubung, Ms, für Schläuche 6 x 1
Artikel-Nr.:
     4502-62G910
Hersteller:
     Kendrion Kuhnke
Herst.-Nr.:
     50.021
EAN/GTIN:
     4099891492649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
Betriebstemperatur: - 10 bis +60 °C.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Schläuche 6 x 1
Gewindegröße:
M5
Material:
Messing
Zubehörart:
Schlauchverschraubung
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.00612 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Armatur, Pneumatikarmatur, Druckluftschlauchanschluss, Reduziernippel, Reduzierstück, Reduzierungen, Automation, Pneumatik, Druckluftzubehör, Pneumatikzubehör, Schwenkanschluss, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Nippel, Verschraubung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.