Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

56.050, T-Steckanschluss für Schläuche 6 x 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
56.050, T-Steckanschluss für Schläuche 6 x 1
56.050, T-Steckanschluss für Schläuche 6 x 1
56.050, T-Steckanschluss für Schläuche 6 x 1
Artikel-Nr.:
     4502-62G796
Hersteller:
     Kendrion Kuhnke
Herst.-Nr.:
     56.050
EAN/GTIN:
     4099891492595
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Betriebstemperatur: - 10 bis +60 °C.
Weitere Informationen:
Druck:
12 bar
Geeignet für:
Schläuche 6 x 1
Länge:
46 mm
Medium:
Neutrale gase
Zubehörart:
T-Steckanschluss
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00066 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Druckluft T-Stück, Pneumatik T-Stück, gerade steckverbinder, Armatur, Pneumatikarmatur, Druckluftschlauchanschluss, Reduziernippel, Reduzierstück, Reduzierungen, Automation, Pneumatik, Druckluftzubehör, Pneumatikzubehör, Schwenkanschluss, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Nippel, Schlauchverschraubung, Verschraubung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,82*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.