Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKP-Folienkondensator, 100 nF, ±10 %, 630 V (DC), PP, 15 mm, R463I310000M1K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKP-Folienkondensator, 100 nF, ±10 %, 630 V (DC), PP, 15 mm, R463I310000M1K
MKP-Folienkondensator, 100 nF, ±10 %, 630 V (DC), PP, 15 mm, R463I310000M1K
MKP-Folienkondensator, 100 nF, ±10 %, 630 V (DC), PP, 15 mm, R463I310000M1K
Artikel-Nr.:
     4502-62D740
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R463I310000M1K
EAN/GTIN:
     4099879861719
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Entstörkondensator Typ Kemet R46. Als X2-Kondensator, mit Polypropylen (MKP) als Dielektrikum Mit Nennspannung 310 VAC/630 VDC.
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
5 mm
Dielektrikum:
PP
Entstörklasse:
X2
Höhe:
11 mm
Kapazität:
100 nF
Länge:
18 mm
max. Temperatur:
110 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (AC):
310 V
Nennspannung (DC):
630 V
Rastermaß:
15 mm
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
BG
Gewicht:
0.00013 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,90*
ab € 0,122*
€ 0,72*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,38*
€ 0,72*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.