Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKP-Folienkondensator, 100 nF, ±10 %, 305 V (AC), PP, 10 mm, PCX2339D61104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKP-Folienkondensator, 100 nF, ±10 %, 305 V (AC), PP, 10 mm, PCX2339D61104
MKP-Folienkondensator, 100 nF, ±10 %, 305 V (AC), PP, 10 mm, PCX2339D61104
Artikel-Nr.:
     4502-62D632
Hersteller:
     PILKOR
Herst.-Nr.:
     PCX2339D61104
EAN/GTIN:
     4099879861504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Entstörkondensator Typ Pilkor PCX2 339. Als X2-Kondensator mit Polypropylen (MKP) als Dielektrikum
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
6 mm
Dielektrikum:
PP
Entstörklasse:
X2
Höhe:
12 mm
Kapazität:
100 nF
Länge:
12.5 mm
max. Temperatur:
110 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
305 V
Rastermaß:
10 mm
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.00024 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 100nf, filmkondensator, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Folko, Kunststoffkondensator, Entstörkondensator, Funk-Entstörkondensator, Störschutzkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.