Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Replacement Gasket for 1590WBB Enclosures


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Replacement Gasket for 1590WBB Enclosures
Replacement Gasket for 1590WBB Enclosures
Artikel-Nr.:
     4502-61H2681
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1590BBGASKET
EAN/GTIN:
     4099889568820
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Silikondichtung
gehäuse, zubehör
Ersatzdichtung, 1590BBGASKET, Hammond Ersatzdichtung für 1590WBB, WBB2, WBBS und WC Gehäuse mit Silikongummi und einer Länge von 118,5 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dichtung
Farbe:
schwarz
Länge:
118.5 mm
Material:
Silikon
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Dichtung, Gehäusedichtung, Gehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
pro Packung
€ 6,90*
ab € 3,34*
€ 6,23*
48 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 14,99*
ab € 4,59*
€ 7,89*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,23*
€ 7,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,63*
€ 6,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,32*
€ 6,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,18*
€ 6,16
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,44*
€ 5,28
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,99*
€ 4,75
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,34*
€ 3,97
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,67* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.