| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-61H2211 Herst.-Nr.: 1554FGASKET EAN/GTIN: 4099889568561 |
| | |
|
| | |
| Ersatzdichtung, 1554FGASKET, Hammond Ersatzdichtung für 1554 & 1555 F-, G-, F2- & G2-Gehäuse mit Silikongummimaterial und einer Länge von 120 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Dichtung | Farbe: | schwarz | Länge: | 120 mm | Material: | Silikon | Ursprungsland: | CN | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Dichtung, Gehäusedichtung, Gehäuse |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,67* | € 3,32* | | | | Lager 4502 | | | | 2 | | € 6,90* | ab € 1,79* | € 3,38* | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 2,30* | € 3,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,895* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 6,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|