Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Replacement Gasket for 1554 & 1555 C, D, C2 & D2 Enclosures


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Replacement Gasket for 1554 & 1555 C, D, C2 & D2 Enclosures
Replacement Gasket for 1554 & 1555 C, D, C2 & D2 Enclosures
Artikel-Nr.:
     4502-61H2207
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1554CGASKET
EAN/GTIN:
     4099889568523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Silikondichtung
gehäuse, zubehör
Ersatzdichtung, 1554CGASKET, Hammond Ersatzdichtung für 1554 & 1555 C-, D-, C2- & D2-Gehäuse mit Silikonkautschukmaterial und einer Länge von 120 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dichtung
Farbe:
schwarz
Länge:
120 mm
Material:
Silikon
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Dichtung, Gehäusedichtung, Gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 1,86*
€ 2,83*
1
€ 5,90*
ab € 1,60*
€ 3,18*
Lager 4502
2
€ 6,90*
ab € 1,70*
€ 3,24*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 3,24*
€ 3,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,70*
€ 3,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,68*
€ 3,19
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,34*
€ 2,78
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,01*
€ 2,39
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,70*
€ 2,02
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,85* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 6,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.