Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Zylinder, einfachwirkend, 2 bis 10 bar, Kd. 8 mm, Hub 10 mm, 23.15.010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miniatur-Zylinder, einfachwirkend, 2 bis 10 bar, Kd. 8 mm, Hub 10 mm, 23.15.010
Miniatur-Zylinder, einfachwirkend, 2 bis 10 bar, Kd. 8 mm, Hub 10 mm, 23.15.010
Artikel-Nr.:
     4502-61G200
Hersteller:
     Kendrion Kuhnke
Herst.-Nr.:
     23.15.010
EAN/GTIN:
     4099891490867
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automation
Pneumatik
Druckluftzubehör
Pneumatikzubehör
Miniatur-Zylinder Typ Kuhnke 2. Ohne Magnetkolben; Material Zylinderrohr und Kolbenstange: korrosionsbeständiger CrNi-Stahl, Zylinderdeckel: Aluminium, Dämpfungsscheibe: Elastomer, schlagfest, Dichtungen: Perbunan, Medium: gewartete Druckluft, Hubtoleranz: max. +1,5 mm, Federkraft: ausgelegt für Rückbewegung des Kolbens (nicht für angekoppelte Massen), Umgebungstemperatur: –20 bis +70 °C. Miniatur-Zylinder einfachwirkend in Bauform S Typ Kuhnke...15. Betriebsdruck: 1,5 bis 10 bar (2,0 bis 10 bar bei Kolbendurchmesser 8,0 mm), Befestigung: Schraubbefestigung am Zylinderdeckel der Kolbenstangenseite. Technische Merkmale (Typ, Kolbendurchmesser (Kd), Hub): 23.15.010, Kd 8,0, Hub 10 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Miniatur-Zylinder
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Druckbereich:
2-10 bar
Hub:
10 mm
Kolbendurchmesser (standardisiert):
8 mm
Zylinderwirkung:
einfachwirkend
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.0336 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,86*
€ 111,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,44*
€ 108,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,91*
€ 101,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,25*
€ 95,50
pro Stück
ab 15 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
ab 150 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kendrion Kuhnke
23.313
ab € 25,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.