Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Timer, PDIP16, THT, Logik-Bausteine CMOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timer, PDIP16, THT, Logik-Bausteine CMOS
Timer, PDIP16, THT, Logik-Bausteine CMOS
Artikel-Nr.:
     4502-60S8300
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD4536BE
EAN/GTIN:
     4099879086150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Timer-IC
4000 cmos
Logik-Chips, CD4536BE, Texas Instruments Der CD4536BE ist ein programmierbarer Timer, der aus 24 ripple-binären Zählerstufen besteht. Das herausragende Merkmal dieses Produkts ist seine Flexibilität. Er kann von einem externen Taktgeber oder einem RC-Oszillator angesteuert werden, der mit On-Chip-Komponenten aufgebaut werden kann. Features * Standardisierte symmetrische Ausgangscharakteristik * Bypass-Eingang ermöglicht die Umgehung der ersten 8 Stufen * Bereitstellung eines monostabilen Ausgangs auf dem Chip * Schmitt-Trigger in der Taktleitung ermöglicht Betrieb mit sehr langen Anstiegs- und Abfallzeiten * Testmodus ermöglicht schnellen Testablauf
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
4 mA
Eingangsspannung:
18 V
Gehäuse:
PDIP-16
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00144 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein, Timer
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
225
10
€ 7,00*
ab € 0,25*
€ 0,66*
3
€ 5,90*
ab € 0,31*
€ 0,74*
Lager 4502
25
€ 6,90*
ab € 0,55*
€ 0,84*
25
€ 8,95*
ab € 0,40*
€ 1,01*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 21,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.