Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, Federzuganschluss, 0,08-4,0 mm², 13-polig, 24 A, 6 kV, grau, 3041833


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stecker, Federzuganschluss, 0,08-4,0 mm², 13-polig, 24 A, 6 kV, grau, 3041833
Stecker, Federzuganschluss, 0,08-4,0 mm², 13-polig, 24 A, 6 kV, grau, 3041833
Artikel-Nr.:
     4502-60P4536
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3041833
EAN/GTIN:
     4046356055192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anhänger-Steckverbindung
PKW-Anhänger-Steckverbindung
Reihenklemmenverbinder
anhänger steckverbindung
Stecker, 3041833, Phoenix Contact Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Positionen: 13, Anschlussart: Federkraftanschluss, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², Farbe: grau. Features * Großflächige Beschriftungsmöglichkeit * Praktische Kodierungsoption * Geprüft für Bahnanwendungen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federzuganschluss
Anzahl der Klemmstellen:
13
Ausführung:
Stecker
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28 bis 12
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Breite:
67.6 mm
Farbe:
grau
Höhe:
34 mm
Länge:
23.4 mm
Leiterquerschnitt:
0,08-4,0 mm²
Nennstrom:
24 A
Polzahl:
13-polig
Verschmutzungsgrad:
3
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Verbindungsklemme, Anschlussklemme, Anreihklemme, Reihenklemme, Reihenklemmen-Zubehör, Verbinder, Hutschienenklemme, Tragschienenklemme, Tragschienenklemmen-Zubehör, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 6,437*
€ 8,497*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,4138*
€ 9,7138*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,52528*
€ 9,85528*
25 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,50*
ab € 7,6971*
€ 10,0871*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,74*
€ 14,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201744
ab € 1,301*
Zubehör
Phoenix Contact
3030983
ab € 2,90*
Zubehör
Phoenix Contact
3038723
ab € 0,82*
Zubehör
Phoenix Contact
0201647
ab € 3,82*
Zubehör
Phoenix Contact
3040591
ab € 3,2146*
Zubehör
Phoenix Contact
3040601
ab € 4,0256*
Zubehör
Phoenix Contact
3041862
ab € 0,2652*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.