Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgehäuse, (H x B x T) 400 x 300 x 200 mm, IP66, Polyester, lichtgrau, 4214320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandgehäuse, (H x B x T) 400 x 300 x 200 mm, IP66, Polyester, lichtgrau, 4214320
Wandgehäuse, (H x B x T) 400 x 300 x 200 mm, IP66, Polyester, lichtgrau, 4214320
Wandgehäuse, (H x B x T) 400 x 300 x 200 mm, IP66, Polyester, lichtgrau, 4214320
Artikel-Nr.:
     4502-60H8461
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     42143200
EAN/GTIN:
     4058545305315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Kunststoffgehäuse
Schaltschrank, 42143200, Bopla Dieses Produkt besteht aus glasfaserverstärktem Polyester und bietet eine extrem hohe mechanische Beständigkeit gegen Chemikalien und UV-Bestrahlung. Einfache Demontage der Tür für Montage- und Wartungsarbeiten. Innenliegende Scharniere sorgen für hohen mechanischen Schutz und Stabilität. Features * Stoßfestigkeit IK10 * Geeignet für den Innen- und Außenbereich * Geringes Gewicht ermöglicht einfache Installation * Breite Türöffnung (180°)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wandgehäuse
Breite:
300 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
400 mm
Material:
Polyester
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
200 mm
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
3.6 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank, schaltschrank ip66, schaltschrank, schaltschrank ral 7035, Gehäuse, Schaltkasten, Schrankgehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 72,48*
€ 95,53*
Frei Haus
ab € 75,03*
€ 101,54*
€ 5,90*
ab € 90,93*
€ 120,82*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 110,34*
€ 128,45*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 105,18*
€ 131,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,45*
€ 152,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,63*
€ 145,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,25*
€ 138,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 110,34*
€ 131,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
42600130
ab € 7,96*
Zubehör
Bopla
42600120
ab € 22,68*
Zubehör
Bopla
42443201
ab € 16,66*
Zubehör
Bopla
42600110
ab € 18,92*
Zubehör
Bopla
42443202 PS MP-PE 432
ab € 11,91*
Zubehör
Bopla
42543202 PS IT 432
ab € 47,16*
Zubehör
Bopla
42600300 PS TS
ab € 9,51*
Zubehör
Bopla
42443203
ab € 73,62*
Zubehör
Bopla
42600200
ab € 8,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.