Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, (L x B x H) 199 x 157.5 x 100 mm, lichtgrau, IP40, 45320145


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gehäuse, (L x B x H) 199 x 157.5 x 100 mm, lichtgrau, IP40, 45320145
ABS Gehäuse, (L x B x H) 199 x 157.5 x 100 mm, lichtgrau, IP40, 45320145
ABS Gehäuse, (L x B x H) 199 x 157.5 x 100 mm, lichtgrau, IP40, 45320145
Artikel-Nr.:
     4502-60H8229
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     45320145
EAN/GTIN:
     4099889546279
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse bopla
kunststoffgehäuse
Lieferung ohne Rückwandplatte und Frontplatte, bitte separat bestellen, Mit offener Pultfläche Typ Ultrapult. Mit umlaufender Dichtung im Pultausschnitt, der mit einer gesondert zu bestellenden Frontplatte (Alu 2,0 mm) geschlossen wird. Die Frontplatte liegt auf und wird angeschraubt; Rückwand: offen zur Aufnahme einer ebenfalls gesondert zu bestellenden Alu-Rückwandplatte (2,0 mm), Material: ABS, Farbe: hellgrau (RAL 7035). Technische Merkmale (Typ, Außenmaße (Maß H vorne/hinten)): UMP 32014 FP, B 157,5, T 199, H 36/100 mm
Weitere Informationen:
Breite:
157.5 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
100 mm
Länge:
199 mm
Material:
ABS
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.40041 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abs kunststoffgehäuse, Gehäuse, Pultgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 15 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 150 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
29320180
ab € 17,95*
Zubehör
Bopla
56031400
ab € 6,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.