Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proportionalventil 68.038.00P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Proportionalventil 68.038.00P
Proportionalventil 68.038.00P
Artikel-Nr.:
     4502-60G796
Hersteller:
     Kendrion Kuhnke
Herst.-Nr.:
     68.038.00P
EAN/GTIN:
     4099891490614
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Proportional-Regelventil
Proportional-Wegeventil
Proportionalventil
Funktion: 2/2 Wege NC, Druckbereich: 0 bis 5 bar, Nennweite: 1,6 mm, Pneumatischer Anschluss: Flansch, Nennleistung: 4,2 W, Nennspannung: 24 VDC, Einschaltdauer: 100% ED, Elektrischer Anschluss: Leiterplattenanschluss, Dichtungswerkstoff: NBR
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Ausführung:
2/2-Wege NC Sitzventil
Druckbereich:
0-5 bar
Leistung:
4.2 W
Nennspannung:
24 V
Nennweite:
1.6 mm
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,75*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 104,67*
€ 124,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 99,53*
€ 118,44
pro Stück
ab 125 Stück
€ 95,98*
€ 114,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 93,48*
€ 111,24
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 91,75*
€ 109,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.