Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlschieberventil 79.021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlschieberventil 79.021
Stahlschieberventil 79.021
Artikel-Nr.:
     4502-60G721
Hersteller:
     Kendrion Kuhnke
Herst.-Nr.:
     79.021
EAN/GTIN:
     4099891490485
Suchbegriffe:
Armatur
Ventil
Druckluftventil
Pneumatikventil
Stahlschiebeventil, 79.021, KUHNKE Mechanisch betätigtes Ventil Typ 79/81, 2 mm Nennweite. Technische Daten * Version: 3/2-Way Steelspool-valve * Pressure range: 0-10 bar * Nominal width: 2 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
M5 Steckverbinder
Ausführung:
3/2-Wege Stahlschieber-Ventil
Druckbereich:
0-10 bar
Nennweite:
2 mm
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.0525 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,34*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 176,28*
€ 209,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 174,87*
€ 208,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 167,76*
€ 199,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 162,10*
€ 192,90
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 159,34*
€ 189,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.