| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-60G650 Herst.-Nr.: 47.251.10 EAN/GTIN: 4099891490331 |
| | |
|
| | |
| Sperrventile Typ Kuhnke 47. Zum Einstellen von Durchflussmengen und Zylindergeschwindigkeiten, sehr feine Regulierung, optimale Übereinstimmung von Spindelumdrehung zu Einstellcharakteristik; Druckbereich: max. 8,0 bar, Nennweite: 2,0 mm, Material Gehäuse: Messing, Drosselnadel: Edelstahl, Einbaulage: beliebig, Druckmittelanschluss: M 5, Medium: gefilterte, geölte oder gefilterte nicht geölte Druckluft oder andere gasförmige Medien mit zulässiger Viskosität nach ISO-VG 10, Umgebungstemperatur: –10 bis +70 °C. Drosselrückschlagsventil mit Festblende Typ 47.251. Einsetzbar dort, wo eine Reduzierung auf niedrige und konstante Durchflusswerte erforderlich ist (z. B. Zeitsteuerungen); Druckbereich: 0,5 bis 8,0 bar. Typ: 47.251.10, mit Festblende 0,10 mm Weitere Informationen: | | Anschluss: | M5 Steckverbinder | Ausführung: | Drosselrückschlagventil | Druckbereich: | 0,5-8 bar | Nennweite: | 0.1 mm | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.007 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Armatur, Ventil, Druckluftventil, Pneumatikventil, Rückschlagventil, Automation, Pneumatik, Druckluftzubehör, Pneumatikzubehör |
| | |
| |