Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellentlüftungsventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellentlüftungsventil
Schnellentlüftungsventil
Schnellentlüftungsventil
Artikel-Nr.:
     4502-60G500
Hersteller:
     Kendrion Kuhnke
Herst.-Nr.:
     47.300
EAN/GTIN:
     4099891490300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatik Entlüftungsventil
Schnellentlüftungsventil
pneumatik entlüftungsventil
Schnellentlüftungsventile Typ Kuhnke 47.300. Einsetzbar als Sperrventil, bei dem bei entlüfteter Eingangsleitung die Ausgangsleitung direkt ins Freie entlüftet; Druckbereich: max. 8,0 bar, Nennweite: 2,0 mm, Material Gehäuse: Messing, Einbaulage: beliebig, Druckmittelanschluss: M 5, Medium: gefilterte, geölte oder gefilterte nicht geölte Druckluft oder andere gasförmige Medien mit zulässiger Viskosität nach ISO-VG 10, Umgebungstemperatur: –10 bis +70 °C. Typ: 47.300, Schnellentlüftungsventil
Weitere Informationen:
Anschluss:
M5 Steckverbinder
Ausführung:
Schnellentlüftungsventil
Druckbereich:
8 bar
Nennweite:
2 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.039 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Armatur, Ventil, Druckluftventil, Pneumatikventil, Automation, Pneumatik, Druckluftzubehör, Pneumatikzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.