| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-60G470 Herst.-Nr.: 47.002 EAN/GTIN: 4099891490270 |
| | |
|
| | |
| Zweidruckventile Typ Kuhnke 47.002. Funktion: Ausgangsimpuls A erhält man, wenn die Eingangsimpulse E1 und E2 vorhanden sind. Druckbereich: max. 8,0 bar, Steuerdruck: min. 1,0 bar, Nennweite: NW 2 (2,0 mm), Umgebungstemperatur: –10 bis +70 °C, Gehäuse: AL-Legierung, Dichtungen: Perbunan, Einbaulage: beliebig, Druckmittelanschluss: M 5, Medium: gefilterte, geölte oder gefilterte nicht geölte Druckluft oder andere gasförmige Medien mit zulässiger Viskosität nach ISO-VG 10. Maße: L 25, H 24, B 12 mm. Typ: 47.002, Zweidruckventil Weitere Informationen: | | Anschluss: | M5 Steckverbinder | Ausführung: | Zweidruckventil | Druckbereich: | 0-8 bar | Nennweite: | 2 mm | Ursprungsland: | IT | Gewicht: | 0.017 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Armatur, Ventil, Druckluftventil, Pneumatikventil, Zweidruckventil, Automation, Pneumatik, Druckluftzubehör, Pneumatikzubehör |
| | |
| |