Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzventil, direktgesteuert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzventil, direktgesteuert
Sitzventil, direktgesteuert
Sitzventil, direktgesteuert
Artikel-Nr.:
     4502-60G215
Hersteller:
     Kendrion Kuhnke
Herst.-Nr.:
     74.001
EAN/GTIN:
     4099891490034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Sitz-Wegeventil
Sitzwegeventil
Wege-Sitzventil
Sitzventile direktgesteuert Typ Kuhnke 74.00. Speziell für den Einsatz in Schalttafeln und Betätigungseinrichtungen; Druckbereich: 0 bis 12 bar, Nennweite: 2,0 mm, Funktion: 3/2-Wege, Material Gehäuse: Zink-Legierung, Stößel: Messing, Führungslager: Polyamid, Einbaulage: beliebig, Druckmittelanschluss: M 5, Medium: gefilterte (5,0 µm) geölte oder gefilterte nicht geölte Druckluft oder andere gasförmige Medien mit zulässiger Viskosität nach ISO-VG 10, Umgebungstemperatur: –10 bis +60°C. Ausführung mit Handhebel Typ 74.001. Betätigungskraft bei 6, ; 0 bar: ca. 4,5 N, Typ: 74.001, Sitzventil
Weitere Informationen:
Anschluss:
M5 Steckverbinder
Ausführung:
3/2-Wege NC Sitzventil
Druckbereich:
0-12 bar
Nennweite:
2 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.56 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wegesitzventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil, Armatur, Ventil, Druckluftventil, Pneumatikventil, Sitzventil, Automation, Pneumatik, Druckluftzubehör, Pneumatikzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,93*
€ 111,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,48*
€ 108,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,59*
€ 99,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,31*
€ 99,14
pro Stück
ab 15 Stück
€ 80,13*
€ 95,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.