Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung SMD 1206, 2 A, FF, 125 V (DC), 125 V (AC), 300 A Ausschaltvermögen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Sicherung SMD 1206, 2 A, FF, 125 V (DC), 125 V (AC), 300 A Ausschaltvermögen
SMD-Sicherung SMD 1206, 2 A, FF, 125 V (DC), 125 V (AC), 300 A Ausschaltvermögen
Artikel-Nr.:
     4502-59P9963
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-103-114
EAN/GTIN:
     4099891559533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
schurter smd-sicherung
smd-sicherung
SMD-Sicherung, 3-103-114, SCHURTER Features * Keine bleihaltige Beschichtung * Hermetisch dichte und robuste Konstruktion * Höchste Ausschaltvermögen * Superflink FF Anwendungen * Industrielle Raumfahrtanwendung * Luftfahrt * Medizinalgeräte
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Sicherung
Auslösecharakteristik:
FF
Ausschaltvermögen:
300 A
Bauform:
SMD 1206
Breite:
1.55 mm
Gehäuse:
SMD
Höhe:
1.55 mm
Länge:
3.2 mm
Nennspannung (AC):
125 V
Nennspannung (DC):
125 V
Nennstrom:
2 A
Ursprungsland:
CH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Feinsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
750
Frei Haus
ab € 2,59*
€ 2,87*
Lager 4502
750
Frei Haus
ab € 1.939,16*
€ 1.939,18*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 750 Stück
€ 1.939,18*
€ 2.307,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 1.939,16*
€ 2.307,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 750 Stück
Mindestbestellmenge: 750 Stück ( entspricht € 1.454.385,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.