Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung SMD 1206, 2 A, FF, 125 V (DC), 125 V (AC), 300 A Ausschaltvermögen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Sicherung SMD 1206, 2 A, FF, 125 V (DC), 125 V (AC), 300 A Ausschaltvermögen
SMD-Sicherung SMD 1206, 2 A, FF, 125 V (DC), 125 V (AC), 300 A Ausschaltvermögen
Artikel-Nr.:
     4502-59P9962
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-103-113
EAN/GTIN:
     4099891559526
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
schurter smd-sicherung
smd-sicherung
SMD-Sicherung, 3-103-113, SCHURTER Features * Keine bleihaltige Beschichtung * Hermetisch dichte und robuste Konstruktion * Höchste Ausschaltvermögen * Superflink FF Anwendungen * Industrielle Raumfahrtanwendung * Luftfahrt * Medizinalgeräte
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Sicherung
Auslösecharakteristik:
FF
Ausschaltvermögen:
300 A
Bauform:
SMD 1206
Breite:
1.55 mm
Gehäuse:
SMD
Höhe:
1.55 mm
Länge:
3.2 mm
Nennspannung (AC):
125 V
Nennspannung (DC):
125 V
Nennstrom:
2 A
Ursprungsland:
CH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Feinsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 302,98*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 303,00*
€ 360,57
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 302,98*
€ 360,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.