Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entstördrossel, SMD, 39 mH, 0.4 A, DKFS-B22B-D439


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entstördrossel, SMD, 39 mH, 0.4 A, DKFS-B22B-D439
Entstördrossel, SMD, 39 mH, 0.4 A, DKFS-B22B-D439
Artikel-Nr.:
     4502-59P8890
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     DKFS-B22B-D439
EAN/GTIN:
     4099889002553
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahlmutter DIN 439
Edelstahlmutter ISO 4036
Entstördrossel
Festinduktivität
Entstördrossel, DKFS-B22B-D439, SCHURTER Der DKFS-B22B-D439 ist eine stromkompensierte Drossel. Sie wird zur Begrenzung von Strömen in elektrischen Leitungen, zur Zwischenspeicherung von Energie, zur Impedanzanpassung oder zur Filterung eingesetzt. Features * Stromkompensierte Drossel * SMD-Klemmen * Vertikale und horizontale Version Anwendungen * Abschwächung von Gleichtaktstörungen * Ausgelegt für 230/400 VAC-Anwendungen * DC-Antriebe und Schrittmotorsteuerungen * Schalten von Stromversorgungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Entstördrossel
Bauform:
SMD
Breite:
10.7 mm
Gleichstrom:
0.4 A
Gleichstromwiderstand:
1286 mΩ
Höhe:
11 mm
Induktivität:
39 mH
Länge:
13.5 mm
Toleranz:
-30/+50 %
Ursprungsland:
LK
Gewicht:
0.006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: entstördrossel, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Entstörinduktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,95*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 299,98*
€ 356,98
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 299,95*
€ 356,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.