Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteanschlussleitung, Nordamerika, Stecker Typ B, gerade auf C13-Kupplung, ger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteanschlussleitung, Nordamerika, Stecker Typ B, gerade auf C13-Kupplung, ger
Geräteanschlussleitung, Nordamerika, Stecker Typ B, gerade auf C13-Kupplung, ger
Artikel-Nr.:
     4502-59P7563
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     6051.2151
EAN/GTIN:
     4099891095925
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Netzkabel Typ-B NEMA 5-15 Stecker a...
anschlußleitung 5m
anschlussleitung
Netzkabel, 6051.2151, SCHURTER V-Lock Kabelhalterung, 5,0 m, Stecker IEC C13, SJT 3x18 AWG, schwarz.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Stecker Typ B, gerade
Anschluss (2):
C13-Kupplung, gerade
Ausführung:
Geräteanschlussleitung
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18
Farbe:
schwarz
Kabel:
SJT 3 x AWG 18
Kabellänge:
5 m
Landeskennung:
Nordamerika
Nennstrom:
10 A
Norm Anschluss 1:
NEMA 5-15
Norm Anschluss 2:
IEC 60320
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.43 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Geräteanschlusskabel, Geräteanschlussleitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, Kaltgeräteanschlusskabel, Kaltgeräteanschlussleitung, Kaltgerätekabel, Kaltgeräteleitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 14,61*
€ 20,41*
11 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 14,07*
€ 21,04*
€ 5,90*
ab € 11,91*
€ 24,76*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.