Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungsleitung, International, C14-Stecker, gerade auf C13-Kupplung, gerad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerungsleitung, International, C14-Stecker, gerade auf C13-Kupplung, gerad
Verlängerungsleitung, International, C14-Stecker, gerade auf C13-Kupplung, gerad
Artikel-Nr.:
     4502-59P7500
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     6007.0212
EAN/GTIN:
     4099891095611
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Kaltgerätedose
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Netzkabel, 6007.0212, SCHURTER Kabelsätze 10 A, Zusammenschaltung, 1,0 m, Stecker IEC C13, H05VV-F3G1.0, schwarz.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
C14-Stecker, gerade
Anschluss (2):
C13-Kupplung, gerade
Ausführung:
Verlängerungsleitung
Farbe:
schwarz
Kabel:
H05VV-F3G1,0mm²
Kabellänge:
1 m
Landeskennung:
International
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Nennstrom:
10 A
Norm Anschluss 1:
IEC 60320
Norm Anschluss 2:
IEC 60320
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.18 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-60320 C14, kunststoff-verlängerungsleitung schwarz, kunststoff-verlängerungsleitung 1m, netzkabel iec-60320 c13 auf iec-60320 c14, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Geräteanschlusskabel, Geräteanschlussleitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, Kaltgeräteanschlusskabel, Kaltgeräteanschlussleitung, Kaltgerätekabel, Kaltgeräteleitung, Kaltgeräteverlängerungskabel, Kaltgeräteverlängerungsleitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung, Verlängerungskabel, Verlängerungsleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,17*
€ 5,96*
€ 5,90*
ab € 2,62*
€ 5,99*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.