Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3.5 mm Klinkenkupplung, 2-polig (mono), Lötanschluss, Kunststoff, 4832.3200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3.5 mm Klinkenkupplung, 2-polig (mono), Lötanschluss, Kunststoff, 4832.3200
3.5 mm Klinkenkupplung, 2-polig (mono), Lötanschluss, Kunststoff, 4832.3200
Artikel-Nr.:
     4502-59P6866
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4832.3200
EAN/GTIN:
     4099889856316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
Klinkenstecker
klinkenstecker 3,5mm mono
klinkenstecker
Audio-Stecker, 4832.3200, SCHURTER Lötanschluss für Kabelmontage, Audio-Stecker: 2-polig, isoliert, gerade, 3,5 mm Features * Audio-Eingänge und -Ausgänge * Daten- und Signalübertragung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kupplung
Farbe:
schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Montage:
Kabelmontage
Pindurchmesser:
3.5 mm
Polzahl:
2-polig
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: klinkenstecker 3,5mm, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Klinkenkupplung, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder, Audiosteckverbinder, Klinkensteckverbinder, Klinkensteckverbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
500
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 1,58*
1
€ 5,90*
ab € 0,89*
€ 1,98*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 790,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.