Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerleiste, 4-fach F, Snap-in, Lötanschluss, schwarz, 4752.3400


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Verteilerleiste, 4-fach F, Snap-in, Lötanschluss, schwarz, 4752.3400
Verteilerleiste, 4-fach F, Snap-in, Lötanschluss, schwarz, 4752.3400
Artikel-Nr.:
     4502-59P6741
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4752.3400
EAN/GTIN:
     4099889866865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltgerätedose
Stecker, 4752.3400, SCHURTER Leistenblock für Snap-in-Montage mit 4 IEC-Gerätesteckdosen F. Features * Schalttafel montierbar * 1 Funktion * Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff, UL 94V-0 * Schutzklasse: 1
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Verteilerleiste, 4-fach
Bauform:
gerade
Farbe:
schwarz
IEC-Bezeichnung:
F
Montage:
Snap-in
Nennspannung IEC:
250 V
Nennspannung UL/CSA:
250 V
Nennstrom IEC:
10 A
Nennstrom UL/CSA:
15 A
Netzfilter vorhanden:
Nein
Netzschalter beleuchtet:
Nein
Netzschalter vorhanden:
Nein
Plattenstärke:
1 mm
Sicherungshalter vorhanden:
Nein
Stifttemperatur:
70 °C
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.076 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: IEC-Steckverbinder, Kaltgerätesteckverbinder, Kaltgerätesteckverbindung, Kaltgerätebuchse, Einbau-Kaltgerätedose, Kaltgeräteeinbaubuchse, Kaltgeräteeinbaudose, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Netzgerätesteckverbinder, IEC-Gerätesteckverbinder, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 354,62*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 7,0924* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 399,25*
€ 475,1075
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 398,56*
€ 474,2864
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 388,38*
€ 462,1722
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 371,40*
€ 441,966
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 354,62*
€ 421,9978
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.