Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung 1,6 x 0,8 mm, 1 A, FF, 63 V (DC), 32 V (AC), 50 A Ausschaltvermöge


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SMD-Sicherung 1,6 x 0,8 mm, 1 A, FF, 63 V (DC), 32 V (AC), 50 A Ausschaltvermöge
SMD-Sicherung 1,6 x 0,8 mm, 1 A, FF, 63 V (DC), 32 V (AC), 50 A Ausschaltvermöge
Artikel-Nr.:
     4502-59P5071
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3412.0115.26
EAN/GTIN:
     4099889111200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
schurter smd-sicherung
smd-sicherung
SMD-Sicherung, 3412.0115.26, SCHURTER Die 3412.0115.26 ist eine superflinke SMT-Sicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Bauteile entwickelt wurde und auch zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer im Falle einer Überlastung dient. Features * Material Gehäuse Epoxid-Glas * Werkstoffklemmen Ni/Sn * Niedrige Schmelz-I²t-Werte, schnelle Unterbrechung Anwendungen * Sekundärschutz DC und AC * Stromkreise ohne Einschaltstromstoß * Schutz von Halbleitern
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Sicherung
Auslösecharakteristik:
FF
Ausschaltvermögen:
50 A
Bauform:
1,6 x 0,8 mm
Breite:
0.8 mm
Gehäuse:
SMD
Höhe:
0.6 mm
Länge:
1.6 mm
Nennspannung (AC):
32 V
Nennspannung (DC):
63 V
Nennstrom:
1 A
Ursprungsland:
CH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Kleinstsicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.799,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15.000 Stück (ab € 0,25327* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.095,45*
€ 4.873,5855
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.057,20*
€ 4.828,068
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.903,75*
€ 4.645,4625
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.834,00*
€ 4.562,46
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.799,05*
€ 4.520,8695
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.