Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung SMD 1206, 2 A, FF, 125 V (DC), 125 V (AC), 50 A Ausschaltvermögen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Sicherung SMD 1206, 2 A, FF, 125 V (DC), 125 V (AC), 50 A Ausschaltvermögen,
SMD-Sicherung SMD 1206, 2 A, FF, 125 V (DC), 125 V (AC), 50 A Ausschaltvermögen,
Artikel-Nr.:
     4502-59P5049
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3410.0035.02
EAN/GTIN:
     4099889110982
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
schurter smd-sicherung
smd-sicherung
SMD-Sicherung, 3410.0035.02, SCHURTER Die 3410.0035.02 ist eine superflinke SMD-Sicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Bauteile und zum Schutz von Kabeln vor dem Schmelzen oder Entzünden bei Überlast eingesetzt wird. Features * Material Glasrohr * Material Anschlüsse verzinntes, Nickel * Hermetisch versiegelte und robuste Konstruktion * Hohe Schaltleistung bis zu 300 A Anwendungen * Anwendungen, die eine hohe Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit erfordern * Medizinische Ausrüstung * Offshore * Verteidigung
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Sicherung
Auslösecharakteristik:
FF
Ausschaltvermögen:
50 A
Bauform:
SMD 1206
Breite:
1.55 mm
Gehäuse:
SMD
Höhe:
1.55 mm
Länge:
3.2 mm
Nennspannung (AC):
125 V
Nennspannung (DC):
125 V
Nennstrom:
2 A
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Kleinstsicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1500
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 2,37*
750
€ 5,90*
ab € 2,18*
€ 2,43*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 3750 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 750 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 3.555,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.