Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung 3 x 10,1 mm, 2 A, F, 125 V (DC), 250 V (AC), 200 A Ausschaltvermög


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Sicherung 3 x 10,1 mm, 2 A, F, 125 V (DC), 250 V (AC), 200 A Ausschaltvermög
SMD-Sicherung 3 x 10,1 mm, 2 A, F, 125 V (DC), 250 V (AC), 200 A Ausschaltvermög
Artikel-Nr.:
     4502-59P5011
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3405.0169.24
EAN/GTIN:
     4099889110616
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung flink
smd-sicherung
schurter smd-sicherung
SMD-Sicherung, 3405.0169.24, SCHURTER Die 3405.0169.24 ist eine flinke Sicherung zum Schutz weniger empfindlicher Bauteile und wird auch verwendet um Kabel bei Überlast vor Schmelzen oder Feuer zu schützen. Features * Material Glasrohr * Material Anschlüsse vergoldete, kupferlegierung * Direkt auf Leiterplatten lötbar * UMF ( universelle modularer Sicherung) Anwendungen * Primärschutz auf SMD-Leiterplatten * Medizinische Ausrüstung * Stromversorgungen * Ausleuchtung
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Sicherung
Auslösecharakteristik:
F
Ausschaltvermögen:
200 A
Bauform:
3 x 10,1 mm
Breite:
3 mm
Gehäuse:
SMD
Höhe:
3 mm
Länge:
10.1 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennspannung (DC):
125 V
Nennstrom:
2 A
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00023 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Kleinstsicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
4000
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,73*
47 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,441*
€ 1,138*
1
€ 5,90*
ab € 0,38*
€ 1,60*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 2.920,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCCFB2410TFF/2
ab € 0,116*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.