Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung 12 x 5,2 mm, 2 A, T, 125 V (DC), 125 V (AC), 100 A Ausschaltvermög


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Sicherung 12 x 5,2 mm, 2 A, T, 125 V (DC), 125 V (AC), 100 A Ausschaltvermög
SMD-Sicherung 12 x 5,2 mm, 2 A, T, 125 V (DC), 125 V (AC), 100 A Ausschaltvermög
Artikel-Nr.:
     4502-59P4975
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3404.2326.22
EAN/GTIN:
     4099889110258
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
schurter smd-sicherung
smd-sicherung
SMD-Sicherung, 3404.2326.22, SCHURTER Die 3404.2326.22 ist eine träge Sicherung mit einem Halter, der Sicherungen sicher in Stromkreise integriert, einen robusten Strompfad gewährleistet (die Spannung kriecht nicht zu anderen Komponenten) und eine Methode zum Auswechseln von Sicherungen bietet, sobald sie Überstromereignisse wie vorgesehen bewältigen. Features * Material Gehäuse Thermoplastik * Material Anschlüsse verzinntes, kupfer * Geeignet für Reflow-Löten * Hitzebeständig Anwendungen * Primärschutz auf SMD-Leiterplatten
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Sicherung
Auslösecharakteristik:
T
Ausschaltvermögen:
100 A
Bauform:
12 x 5,2 mm
Breite:
5.2 mm
Gehäuse:
SMD
Höhe:
6 mm
Länge:
12 mm
Nennspannung (AC):
125 V
Nennspannung (DC):
125 V
Nennstrom:
2 A
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00047 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Feinsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung, Kleinstsicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.098,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 750 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 1.098,38*
€ 1.307,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1.098,36*
€ 1.307,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.