Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung 12 x 5,2 mm, 2 A, T, 125 V (DC), 125 V (AC), 100 A Ausschaltvermög


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Sicherung 12 x 5,2 mm, 2 A, T, 125 V (DC), 125 V (AC), 100 A Ausschaltvermög
SMD-Sicherung 12 x 5,2 mm, 2 A, T, 125 V (DC), 125 V (AC), 100 A Ausschaltvermög
Artikel-Nr.:
     4502-59P4974
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3404.2326.11
EAN/GTIN:
     4099889110241
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
schurter smd-sicherung
smd-sicherung
SMD-Sicherung, 3404.2326.11, SCHURTER Die 3404.2326.11 ist eine träge Sicherung mit einem Halter, der Sicherungen sicher in Stromkreise integriert, einen robusten Strompfad gewährleistet (die Spannung kriecht nicht zu anderen Komponenten) und eine Methode zum Auswechseln von Sicherungen bietet, sobald sie Überstromereignisse wie vorgesehen bewältigen. Features * Material Gehäuse Thermoplastik * Material Anschlüsse verzinntes, kupfer * Geeignet für Reflow-Löten * Hitzebeständig Anwendungen * Primärschutz auf SMD-Leiterplatten
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Sicherung
Auslösecharakteristik:
T
Ausschaltvermögen:
100 A
Bauform:
12 x 5,2 mm
Breite:
5.2 mm
Gehäuse:
SMD
Höhe:
6 mm
Länge:
12 mm
Nennspannung (AC):
125 V
Nennspannung (DC):
125 V
Nennstrom:
2 A
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00047 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Feinsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung, Kleinstsicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
500
Frei Haus
ab € 3,15*
€ 3,97*
1
€ 5,90*
ab € 2,11*
€ 4,89*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 1.985,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.