Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung 11 x 4,6 mm, 2 A, T, 125 V (DC), 250 V (AC), 50 A Ausschaltvermöge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Sicherung 11 x 4,6 mm, 2 A, T, 125 V (DC), 250 V (AC), 50 A Ausschaltvermöge
SMD-Sicherung 11 x 4,6 mm, 2 A, T, 125 V (DC), 250 V (AC), 50 A Ausschaltvermöge
Artikel-Nr.:
     4502-59P4753
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3403.0119.24
EAN/GTIN:
     4099889108064
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
schurter smd-sicherung
smd-sicherung
SMD-Sicherung, 3403.0119.24, SCHURTER Die 3403.0119.24 ist eine SMT-Sicherung. Sie ist eine träge Sicherung und kann direkt auf Leiterplatten gelötet werden. Features * Material Gehäuse Thermoplastik * Material Anschlüsse kupferlegierung, verzinnt * Geeignet für Reflow- und Wellenlöten * Vibrationsbeständig Anwendungen * Primärschutz auf SMD-Leiterplatten * AC- und DC-Anwendungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Sicherung
Auslösecharakteristik:
T
Ausschaltvermögen:
50 A
Bauform:
11 x 4,6 mm
Breite:
4.6 mm
Gehäuse:
SMD
Höhe:
3.9 mm
Länge:
11 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennspannung (DC):
125 V
Nennstrom:
2 A
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00035 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Kleinstsicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 908,98*
  
Preis gilt ab 40.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 909,00*
€ 1.081,71
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 908,98*
€ 1.081,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.