Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung 11 x 4,6 mm, 2 A, T, 125 V (DC), 250 V (AC), 50 A Ausschaltvermöge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Sicherung 11 x 4,6 mm, 2 A, T, 125 V (DC), 250 V (AC), 50 A Ausschaltvermöge
SMD-Sicherung 11 x 4,6 mm, 2 A, T, 125 V (DC), 250 V (AC), 50 A Ausschaltvermöge
Artikel-Nr.:
     4502-59P4752
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3403.0119.11
EAN/GTIN:
     4099889108057
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
schurter smd-sicherung
smd-sicherung
SMD-Sicherung, 3403.0119.11, SCHURTER Die 3403.0119.11 ist eine SMT-Sicherung. Sie ist eine träge Sicherung und kann direkt auf Leiterplatten gelötet werden. Features * Material Gehäuse Thermoplastik * Material Anschlüsse kupferlegierung, verzinnt * Geeignet für Reflow- und Wellenlöten * Vibrationsbeständig Anwendungen * Primärschutz auf SMD-Leiterplatten * AC- und DC-Anwendungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Sicherung
Auslösecharakteristik:
T
Ausschaltvermögen:
50 A
Bauform:
11 x 4,6 mm
Breite:
4.6 mm
Gehäuse:
SMD
Höhe:
3.9 mm
Länge:
11 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennspannung (DC):
125 V
Nennstrom:
2 A
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00035 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Feinsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 0,95*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,71*
€ 1,29*
1
€ 5,90*
ab € 0,40*
€ 1,48*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.