Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung 11 x 4,6 mm, 2 A, F, 250 V (DC), 250 V (AC), 100 A Ausschaltvermög


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Sicherung 11 x 4,6 mm, 2 A, F, 250 V (DC), 250 V (AC), 100 A Ausschaltvermög
SMD-Sicherung 11 x 4,6 mm, 2 A, F, 250 V (DC), 250 V (AC), 100 A Ausschaltvermög
Artikel-Nr.:
     4502-59P4745
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3403.0019.24
EAN/GTIN:
     4099889107982
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
schurter smd-sicherung
smd-sicherung
SMD-Sicherung, 3403.0019.24, SCHURTER Die 3403.0019.24 ist eine SMT-Sicherung. Sie ist eine flinke Sicherung und kann direkt auf Leiterplatten gelötet werden. Features * Material Gehäuse Thermoplastik * Material Anschlüsse kupferlegierung, verzinnt * Geeignet für Reflow- und Wellenlöten * Vibrationsbeständig Anwendungen * Primärschutz auf SMD-Leiterplatten
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Sicherung
Auslösecharakteristik:
F
Ausschaltvermögen:
100 A
Bauform:
11 x 4,6 mm
Breite:
4.6 mm
Gehäuse:
SMD
Höhe:
3.9 mm
Länge:
11 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennspannung (DC):
250 V
Nennstrom:
2 A
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00035 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Kleinstsicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
4000
Frei Haus
ab € 0,70*
€ 0,76*
4000
€ 5,90*
ab € 0,71*
€ 0,77*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 3.040,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.