Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzhubtaster, 1 Schließer, 50 mA/12 VDC, unbeleuchtet, Betätiger (schwarz, L 3.


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kurzhubtaster, 1 Schließer, 50 mA/12 VDC, unbeleuchtet, Betätiger (schwarz, L 3.
Kurzhubtaster, 1 Schließer, 50 mA/12 VDC, unbeleuchtet, Betätiger (schwarz, L 3.
Artikel-Nr.:
     4502-59P4524
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1301.9324.25
EAN/GTIN:
     4099889210767
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
schurter kurzhubtaster
kurzhubtaster
Printmount und SMD Taster, 1301.9324.25, SCHURTER Ein Druck- und SMD-Schalter mit einer zuverlässigen taktilen Rückmeldung bei der Eingabe, einfacher Montage und langer Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
beleuchtet:
Nein
Betätigungskraft:
1,6 N
Breite:
6 mm
Farbe Betätiger:
schwarz
Kontaktmaterial:
versilbert
Länge:
6 mm
Schaltfunktion:
1 Schließer
Schaltleistung:
50 mA/12 VDC
Betätigerlänge:
3.1 mm
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.00025 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Drucktaster, Taster, Tastschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 550,35*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,3669* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 612,90*
€ 729,351
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 602,64*
€ 717,1416
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 580,95*
€ 691,3305
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 565,98*
€ 673,5162
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 550,35*
€ 654,9165
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.